Beli flashlight senter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- Deli Flashlight (Senter)atribut:
- Color: Black
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- Yoshitake Pressure Reducing Valve (For Steam) Gp-1000 Seriesatribut:
- Maximum Temperature (°C): 220
- KOEHLER BRIGHTSTAR Safety-Rated Handheld FlashlightDeskripsi:These safety-rated flashlights set their head in line with their body for a traditional beam orientation. They are powered by disposable batteries.atribut:
- UNSPSC: 39111702
- Application: Explosion Proof
- Battery Chemistry: Alkaline
- Battery Size: AA
- Beam Color: White
- Beam Focus: Adjustable
- Beam Pattern: Spot
- Body Color: Yellow
- Body Diameter (inch): 2
- Body Material: Polymer
- Drop Rating (m): 2
- Features: Tail Cap Slot for Lanyard
- Hands Free Capable: Yes
- Hazardous Location Specification: Class I, Div 1 and 2, Group A, B, C, D; Class II, Div 1 and 2, Group E, F, G; Class III, Div 1 and 2
- IP Rating: IPX7
- Includes Batteries: No
- Includes Charger: No
- Includes Secondary Light: Yes
- Intrinsically Safe: Yes
- Lamp Life (hour): 30000
- Lens Material: Polycarbonate
- Lighting Technology: LED
- Max. Brightness (lm): 325
- Maximum Beam Distance (m): 236
- Maximum Run Time (hour): 24
- Mount Type: Magnet
- Number of Batteries: 3
- Overall Length (inch): 7-1/8
- Peak Beam Intensity (cd): 14000
- Power Source: Battery
- Rechargeable: No
- Run Time at Max. Brightness (hour): 7
- Series: Razor
- Standards: UL Listed 913
- Switch Location: Head
- Switch Type: Push Button
- Weight with Batteries (oz): 8
- TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)atribut:
- Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
- Specification: Drip proof (IPx4)
- Overall Length (mm): 140
- Weight (g): 146
- Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
- Total Luminous Flux (Lm): 335
- Body Material: Aluminium
- Charging Time (hour): 3
- Outer Diameter d (mm): 35.5
- Fenix Ex FlashlightDeskripsi:FenixWF05E adalah senter intrinsically safe explosion-proof, ditujukan untuk semua area yang berisiko meledak, tidak termasuk ranjau bawah tanah. Itu telah lulus tes yang diperlukan dan disertifikasi oleh IECEx, ATExdan CSA. Dengan demikian produk ini dapat digunakan dengan aman di Zona 1 dan Zona 2, di mana terdapat campuran gas yang mudah meledak milik IIA, IIB dan IIC; dan dapat digunakan di area debu yang mudah terbakar: Zona 21 dan Zona 22 juga, seperti minyak bumi, industri kimia dan tekstil, pengendalian kebakaran, area metalurgi, stasiun dan area pembangkit listrik, dan pabrik penghasil kertas, dll.Kelengkapan:FenixWF05E flashlight x1AAA Alkaline batteries x1Lanyard x1Spare O-ring x1User manual x1atribut:
- Impact Resistance (m): 1
- Taffled Senter Tacticalatribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.atribut:
- Battery Capacity: 3 x Lhitium 4V 5000mAh (18650)
- Include in Package: 1 unit senter jumbo, 1 pc tali (strap), 1 pc adaptor
- Lens Diameter (cm): 11.1
- Taffled Mini Flashlightatribut:
- Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
- Dimension: 12x2.7x2.4
- Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
- Meval Hi-Power LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
- Power (W): 5
- Charging Time (hour): 12-15
- Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
- Lamp Power (W): 3
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- KRISBOW Filter Regulator Lubricator (Unit FRL)Deskripsi:Filter Regulator LubricatorMetal Bowl with Gauge 1inchatribut:
- Adj. Pressure Range (bar): 10
- Max. Service Pressure (bar): 15
- Operating Temperature Range (°C): 5 - 80
- Filter Element (micron): 5
- Yoshitake Pressure Reducing Valve (Steam) (PRV)Deskripsi:-Pilot type pressure reducing valve pursuing high performance, high-quality and durability.-It conforms to the standard of SHASE-S106 pressure reducing valve (air conditioning and sanitary engineering society).-Applicable Fluid: Steam.-Building facilities, air conditioning equipment, industrial equipment.atribut:
- Mounting Specs: 4 holes
- LxW: 600x300mm
- Hole Diameter: phi4mmx4 places
- Mounting Method: Screw Lock (screw sold separately)
Daftar Harga flashlight senter Terbaru November 2026
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| Deli Flashlight (Senter) | Rp119.900 |
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| Yoshitake Pressure Reducing Valve (For Steam) Gp-1000 Series | Rp7.799.900 |
| KOEHLER BRIGHTSTAR Safety-Rated Handheld Flashlight | Rp1.599.900 |
| TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter) | Rp4.199.900 |
| Fenix Ex Flashlight | Rp789.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oyP103564898-1.jpg)

/6mP106385238-1.jpg)


%20Gp-1000%20Series/2cP103662084-1.jpg)

/P102012086-1.jpg)

/P102599912-3.jpg)







/pgP104568916-5.jpg)
%20(PRV)/P102873717-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)